曜日別特売
EZ7420L8108M 部品 EZ7420 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441606

 

EZ7420L8108M 部品 EZ7420 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441606
EZ7420L8108M 部品 EZ7420 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441606

部品 EZ7420 充電ドリルドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
部品名称取扱説明書
本体ケースABセット
駆動部ブロック
モータ取付台
クラッチハンドル
回転数切替ハンドル
モータブロック
検知モジュールブロック
LEDプロツク
スイッチブロック
端子台ブロック
クリック板バネ
弓1掛けリング
リングクリック板
正逆切替スイッチ
パックカバー(アカ)
スライドフックセット(2個入り)
サンライトグリスNO2
セムスコネジK3-5
バインドタッピングネジK2.6-8
なベタッピングネジK3-16
六角ナットM3
クラッチ固定カバー
グリス(フロイルAH-137N-2)
内容量1個注文コード25441606品番EZ7420L8108M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
部品名称取扱説明書部品番号-1台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-02
用途: 盤結線、照明等機器類取り付け取り外し時
電気・ガス・熱供給・水道業

長年使っていたドリルドライバーのモーターから異音がするようになりパワーも無くなったため
ペン型ドリルドライバーへの買い替えも検討していたのですが
部品が手に入り復活しました。当分は使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする