EZ7442H3077 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441633

 

EZ7442H3077 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441633
EZ7442H3077 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441633

部品 EZ7442 充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
部品名称本体ケースABセット
本体ケースABセット
チャック固定ネジ
キーレスチャック
クラッチハンドル
駆動部ブロック
アジャストネジ
クラッチバネ
リングギア
リングギアA
モータブロック
カーボンブラシ(ブ)
スイッチ(ブ)
メイン回路(ブ)
操作パネル
回転数切替ハンドル
正逆切替ハンドル
吊りひも
パックカバー(赤)
取扱説明書
セムスネジK4×6
セムスネジK3-6
ギザタイトネジK3-20
ケースブックセット(2個入)
グリス(アルバニア)
(グリス)パーマルブ
内容量1個注文コード25441633品番EZ7442H3077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
部品名称本体ケースABセット部品番号0011台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする