EZ7460L6808 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441667

 

EZ7460L6808 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441667
EZ7460L6808 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441667

部品 EZ7442 充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称チャック固定ネジ
チャック固定ネジ
本体ケースABセット
キーレスチャック
クラッチハンドル
駆動部ブロック
アジャストネジ
クラッチバネ
リングギア
リングギアA
モータブロック
カーボンブラシ(ブ)
スイッチ(ブ)
メイン回路(ブ)
操作パネル
回転数切替ハンドル
正逆切替ハンドル
吊りひも
パックカバー(赤)
取扱説明書
セムスネジK4×6
セムスネジK3-6
ギザタイトネジK3-20
ケースブックセット(2個入)
グリス(アルバニア)
(グリス)パーマルブ
内容量1個注文コード25441667品番EZ7460L6808
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
部品名称チャック固定ネジ部品番号0021台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする