EZ7442L1117 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441737

 

EZ7442L1117 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441737
EZ7442L1117 部品 EZ7442 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 25441737

部品 EZ7442 充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称リングギアA
リングギアA
本体ケースABセット
チャック固定ネジ
キーレスチャック
クラッチハンドル
駆動部ブロック
アジャストネジ
クラッチバネ
リングギア
モータブロック
カーボンブラシ(ブ)
スイッチ(ブ)
メイン回路(ブ)
操作パネル
回転数切替ハンドル
正逆切替ハンドル
吊りひも
パックカバー(赤)
取扱説明書
セムスネジK4×6
セムスネジK3-6
ギザタイトネジK3-20
ケースブックセット(2個入)
グリス(アルバニア)
(グリス)パーマルブ
内容量1個注文コード25441737品番EZ7442L1117
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
部品名称リングギアA部品番号0091台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする