EZ7520×8007 部品 EZ7520 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25443198

 

EZ7520×8007 部品 EZ7520 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25443198
EZ7520×8007 部品 EZ7520 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25443198

部品 EZ7520 充電マルチインパクトドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
部品名称紙函(X用)
本体ケースABセット
アンビルブロック
駆動部ブロック
回転台ブロック
モータブロック
モータ取付台
ベアリング689ZZ
C型止め輪
スラスト板105
クラッチハンドル(グレー)
プロテクター(クロ)
D/1ハンドル(ブ)
正逆切替スイッチ
スイッチ(ブ)
端子台ブロック
メイン回路(ブ)
LEDプロツク
弓1掛けリング
リングクリック板
パックカバー(アカ)
スライドフックセット(2個入り)
取扱説明書(パワー機器用)
セムスコネジK3-5
タッピングネジB2,6×8
タッピングネジ2.6×14
なベタッピングネジK3-16
グリス(フロイルAH-137N-2)
グリスダブレックスF642
サンライトグリスNO2
内容量1個注文コード25443198品番EZ7520×8007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
部品名称紙函(X用)部品番号-1台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25442848
2022-08-08
用途: エアコン取り付け工事に使用する。
建設業・工事業

軽くて使いやすい、引っ掛けリングがついていてとても良かった。
もうちょっとトルクが有るといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする