EZ7552K3107 部品 EZ7552 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 25443828

 

EZ7552K3107 部品 EZ7552 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 25443828
EZ7552K3107 部品 EZ7552 充電インパクトレンチ Panasonic(パナソニック) 25443828

部品 EZ7552 充電インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称プロテクター
プロテクター
ハウジングABセット
シャフトカバーブロック
0リングS55
スラスト板110
キャップ
アンビルブロック
リテーナリング
0リングPO9
スラスト板109
補強リング
ベアリングスペーサー
スラスト板112
リングギアカバー
リングギヤ
モータブロック
スイッチブロック
メイン回路ブロック
正逆切替ハンドル
操作プレートブロック
弓1掛けベルト
変速カバー
パックカバー(赤)
取扱説明書
バネ座金六角穴付ボルトM4
ケースアタッチメント
セムスネジK3-6
(グリス)パーマルブ
カルフォレックスEPNO.2
内容量1個注文コード25443828品番EZ7552K3107
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
部品名称プロテクター部品番号0031台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする