EZ7442L1427 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25444799

 

EZ7442L1427 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25444799
EZ7442L1427 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25444799

部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称リングギア
リングギア
本体ケースABセット
チャック固定ネジ
キーレスチャック
クラッチハンドル
駆動ブロック
リングギアA
セムスネジK4×6
回転数切替ハンドル
スイッチ(ブ)
メイン回路(ブ)
カーボンブラシ(ブ)
モータブロック
正逆切替ハンドル
操作パネル
吊りひも
パックカバー(赤)
取扱説明書
セムスネジK3-6
ギザタイトネジK3-20
グリス(アルバニア)
(グリス)パーマルブ
内容量1個注文コード25444799品番EZ7442L1427
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
部品名称リングギア部品番号0061台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする