EZ6481K0277 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25444923

 

EZ6481K0277 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25444923
EZ6481K0277 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25444923

部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
部品名称吊りひも
吊りひも
本体ケースABセット
チャック固定ネジ
キーレスチャック
クラッチハンドル
駆動ブロック
リングギア
リングギアA
セムスネジK4×6
回転数切替ハンドル
スイッチ(ブ)
メイン回路(ブ)
カーボンブラシ(ブ)
モータブロック
正逆切替ハンドル
操作パネル
パックカバー(赤)
取扱説明書
セムスネジK3-6
ギザタイトネジK3-20
グリス(アルバニア)
(グリス)パーマルブ
内容量1個注文コード25444923品番EZ6481K0277
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
部品名称吊りひも部品番号0171台使用個数1
関連資料:パーツリスト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25444923EZ6481K027725440888EZ6481K0278EZ6481K0277 部品 EZ6507 充電マルチインパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 25440888部品 EZ6507 充電マルチインパクトドライバーPanasonic(パナソニック)1個
249
税込274
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする