EZ001T8907 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25445027

 

EZ001T8907 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25445027
EZ001T8907 部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー Panasonic(パナソニック) 25445027

部品 EZ7950 充電振動ドリル&ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(70g)
部品名称グリス(アルバニア)
グリス(アルバニア)
(グリス)パーマルブ
本体ケースABセット
チャック固定ネジ
キーレスチャック
クラッチハンドル
駆動ブロック
リングギア
リングギアA
セムスネジK4×6
回転数切替ハンドル
スイッチ(ブ)
セムスネジK3-6
メイン回路(ブ)
カーボンブラシ(ブ)
モータブロック
正逆切替ハンドル
操作パネル
吊りひも
ギザタイトネジK3-20
パックカバー(赤)
取扱説明書
内容量1個(70g)注文コード25445027品番EZ001T8907
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
部品名称グリス(アルバニア)部品番号-1台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする