グローバル産業
3Dコイルベッドパッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1枚
アズワン品番
7-1518-01
注文コード
25446418
品番
RK3D-BP-910R
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オーバーレイの3つ折りタイプでコンパクトに収納が可能です。水抜けが良く速乾性に優れております。
材質
中材/ブレスエアー(R)(三次元立体構造ポリエステル)、アウターカバー/ポリエステル
質量(kg)
3.6
寸法(cm)
91×193×4
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×1930×40
アズワン品番
7-1518-01
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(カバー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000