RK3D-BP-910S 3Dコイルベッドパッド グローバル産業 25446427

RK3D-BP-910S 3Dコイルベッドパッド グローバル産業 25446427
RK3D-BP-910S 3Dコイルベッドパッド グローバル産業 25446427

3Dコイルベッドパッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番7-1518-02注文コード25446427品番RK3D-BP-910S
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

オーバーレイの3つ折りタイプでコンパクトに収納が可能です。水抜けが良く速乾性に優れております。

材質中材/ブレスエアー(R)(三次元立体構造ポリエステル)、アウターカバー/ポリエステル質量(kg)3.3寸法(cm)91×183×4寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)910×1830×40アズワン品番7-1518-02洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(カバー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする