特殊衣料
abonetホーム ターバンN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブラック
ストライプピンク
ブラック
ストライプブルー
ストライプグリーン
グレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25446865
品番
2029 ターバンN
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
色
ブラック
種別
ブラック
材質
表地/綿80%・レーヨン20%、裏地/ポリエステル100%、緩衝材/メッシュ+PORON
質量(g)
約220
アズワン品番
7-2678-05
頭囲(cm)
56~58
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可