曜日別特売
401-559 AED収納ケース スタンド型 アズワン 25447014

401-559 AED収納ケース スタンド型 アズワン 25447014
401-559 AED収納ケース スタンド型 アズワン 25447014

AED収納ケース スタンド型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25447014品番401-559
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。

付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする