曜日別特売
DR-K019L Dr.MED(R) 膝スリーブサポーター DR.MED 25447766

Dr.MED(R) 膝スリーブサポーター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLサイズ
内容量1枚注文コード25447766品番DR-K019L
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

膝の周囲を適度に圧迫します。
スリーブタイプで容易に着用できます。
伸縮性・フィット性に優れたエラスティック素材を使用しています。

サイズLサイズ材質ナイロン・ポリエステル・天然ゴム全長28cm適合部位ひざ適合サイズ(cm)【膝上】45~50※お皿中心より12cm/【膝下】35~40※お皿中心より14cmアズワン品番7-4412-03洗濯方法手洗い洗濯可
注意
※膝上はお皿中心より12cm。
※膝下はお皿中心より14cm。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-24
用途: 普段使い
りんりんサイクルたにもと自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的にはLサイズです
馴染むまでは時間かかりますが、あまり圧着して欲しくないので、これくらいで充分でした
普段使いでしてます。
長持ちするといいなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする