- MRI対応踏み台 ナビス(アズワン) 25448825

- MRI対応踏み台 ナビス(アズワン) 25448825
- MRI対応踏み台 ナビス(アズワン) 25448825

MRI対応踏み台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×505×1100
内容量1台注文コード25448825品番-
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

非磁性・軽量タイプ。軽量で持ち運びや移動も容易です。踏み板には滑り止めシートをつけています。登り降りに安心な手すり付きです(2段手すり付きのみ)。

耐荷重(kg)120仕様2段手すり付種別445×505×1100mm材質アルミニウム・合成ゴム質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×505×1100アズワン品番7-3428-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする