NV-S900E NVメーヨー型消毒盤台 電動昇降・充電式バッテリー内蔵 ナビス(アズワン) 25449123

NV-S900E NVメーヨー型消毒盤台 電動昇降・充電式バッテリー内蔵 ナビス(アズワン) 25449123
NV-S900E NVメーヨー型消毒盤台 電動昇降・充電式バッテリー内蔵 ナビス(アズワン) 25449123
NV-S900E NVメーヨー型消毒盤台 電動昇降・充電式バッテリー内蔵 ナビス(アズワン) 25449123

NVメーヨー型消毒盤台 電動昇降・充電式バッテリー内蔵

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送60日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番8-6460-11注文コード25449123品番NV-S900E
参考基準価格(税別)¥575,000販売価格(税込)¥631,400
販売価格(税別)
574,000

バッテリー搭載で電動昇降できる、DIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。
テーブル側面のボタン、または足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。
DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
ドレープの上からでも操作が可能です。
使用しないときはネスティング収納が可能です。
充電警告表示付きネスティング可。

アズワン品番8-6460-11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×640×850~1240トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)860×600材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mm(旋回・回転ストッパー付き)耐荷重(kg)80質量(kg)45電源(V)AC100(50/60Hz)(充電器付き)充電時間(時間)約5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする