曜日別特売
NT-650D-K アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 25451729

NT-650D-K アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 25451729
NT-650D-K アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン) 25451729

アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品12日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番0-5725-43注文コード25451729品番NT-650D-K
参考基準価格(税別)¥246,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

扉付きですのでカテーテルを衛生的に保管できます。
ボックスはソフトクローズ仕様で静かに操作できます。
品番:NT-450D-Kは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。
品番:NT-650D-Kは収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。
品番:NT-650D-KWは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。
収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。

仕様【カテーテルフック本数】5フック・レール×2列(10フック)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム形状ボックス棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×1810アズワン品番0-5725-43棚板調整ピッチ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする