T300-3 アルティアラック ハーフトレー用 ナビス(アズワン) 25452264

T300-3 アルティアラック ハーフトレー用 ナビス(アズワン) 25452264
T300-3 アルティアラック ハーフトレー用 ナビス(アズワン) 25452264
T300-3 アルティアラック ハーフトレー用 ナビス(アズワン) 25452264

アルティアラック ハーフトレー用

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1064×500×1980
内容量1台注文コード25452264品番T300-3
参考基準価格(税別)¥318,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

設置場所と収納量に合わせた配置が可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。

仕様基本体種別1064×500×1980mm材質フレーム/アルミニウム、レール/ABS樹脂列数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1064×500×1980アズワン品番7-4514-03適合トレーハーフレールピッチ(mm)90×17段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする