NMR-D1300B(D700) アルティア下段デスクユニット (引出し付) ナビス(アズワン) 25452657

NMR-D1300B(D700) アルティア下段デスクユニット (引出し付) ナビス(アズワン) 25452657
NMR-D1300B(D700) アルティア下段デスクユニット (引出し付) ナビス(アズワン) 25452657

アルティア下段デスクユニット (引出し付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×700×900
内容量1台注文コード25452657品番NMR-D1300B(D700)
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥157,168
販売価格(税別)
142,880

鍵付きの引出しが付いています。
鍵付き(共通キー2本付属)。
組み立て式(要工具)。

種別1300×700×900mm材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム引出し数3個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×700×900有効高さ(mm)【下部】690引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×333×138アズワン品番8-8891-24
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする