色ピンク付属品蘇生板(合板製)材質【本体】スチール(メラミン焼付塗装)、【ハンドル】アルミニウム、【天板・補助天板・仕切板】PVC(塩化ビニル樹脂)、【蘇生板】合板寸法(mm)585×460×955、【天板・補助天板】456×426質量(kg)43耐荷重(kg)約30(引出し1段当たり)キャスターΦ100mmエラストマー製(4輪ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100アズワン品番0-4559-41引出し有効内寸法(mm)【1~4段目】367×323×99、【5段目】367×323×288取付可能仕切数(枚)【1~4段目】小用各5、【5段目】大用横5