NU-900DW-H アルティア上段 ダウンウォールユニット ナビス(アズワン) 25453113

NU-900DW-H アルティア上段 ダウンウォールユニット ナビス(アズワン) 25453113
NU-900DW-H アルティア上段 ダウンウォールユニット ナビス(アズワン) 25453113

アルティア上段 ダウンウォールユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×700
内容量1個注文コード25453113品番NU-900DW-H
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。
収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。
棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。
ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。

付属品耐震固定金具×1本種別2段材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム最大積載量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×700棚段数(段)2アズワン品番8-3974-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

商品説明動画

アルティア上段ダウンウォールユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする