曜日別特売
NM-650-A4 アルティア中段 小物トレーユニット ナビス(アズワン) 25453278

NM-650-A4 アルティア中段 小物トレーユニット ナビス(アズワン) 25453278
NM-650-A4 アルティア中段 小物トレーユニット ナビス(アズワン) 25453278

アルティア中段 小物トレーユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個種別3列9段アズワン品番0-5983-12注文コード25453278品番NM-650-A4
参考基準価格(税別)¥97,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。
小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
組み立て式(要工具)。

仕様3列9段、【ケース】WB-22列9段、WB-89段種別3列9段材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795アズワン品番0-5983-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする