ナビス(アズワン)
アルティア中段 小物トレーユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
2列9段
アズワン品番
0-5723-21
注文コード
25453296
品番
NM-250-8
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。
小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
組み立て式(要工具)。
仕様
2列9段、【ケース】WB-82列9段
種別
2列9段
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×475×795
アズワン品番
0-5723-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。