曜日別特売
NM-900PSC アルティア中段扉付きユニット 小物ケース ナビス(アズワン) 25453603

アルティア中段扉付きユニット 小物ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×795
内容量1台注文コード25453603品番NM-900PSC
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥218,680
販売価格(税別)
198,800

扉は収納式で作業時に邪魔になりません。
上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。
アンプルを保管できます。
ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。
扉は鍵付き収納式です。
鍵付き組み立て式(要工具)。

付属品棚板1枚・小物ケース(【WB-8】15個、【WBS-8】6個)仕様小物ケース種別900×475×795mm材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×795アズワン品番0-5722-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする