NV-DLS アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン) 25453725

NV-DLS アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン) 25453725
NV-DLS アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン) 25453725
NV-DLS アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン) 25453725
NV-DLS アルミ製ストレッチャー ナビス(アズワン) 25453725

アルミ製ストレッチャー

(2件のレビュー)
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送90日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)585×1900×570~955
内容量1個注文コード25453725品番NV-DLS
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥206,800
販売価格(税別)
188,000

アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。

キャスター径(Φmm)150付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ種別ブルー材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー)寸法(mm)【マットレス】500×1760×50質量(kg)約43ブルー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)585×1900×570~955アズワン品番8-9578-01上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25453725
2023-08-11
用途: 介護事業
福祉タクシージェントル医療・福祉・介護関連業

非常に使いやすく思った通りの商品でした。有難う御座いました。また、機会があれば、他の商品も購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 25453725
2022-08-12
用途: 患者様の搬送
医療・福祉・介護関連業

早速使用しましたが、比較的軽くて使い易く非常に
満足しております。ただ、患者固定ベルトの納品
が遅れているのが残念です。一緒に納品して欲し
かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする