アズワン
イルリガードル台
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
材質
支柱/スチール、脚部/ABS樹脂
アズワン品番
0-8089-01
注文コード
25454179
品番
FP00
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番・フック
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。
組み立て式(要工具)。
材質
支柱/スチール、脚部/ABS樹脂
寸法(mm)
595×595×1225~2150
質量(kg)
6.5
キャスター
Φ50mmナイロン製
架数
2本
パイプ径(Φmm)
【上部】19/【下部】25
アズワン品番
0-8089-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000