曜日別特売
- ウッディオムツ交換車 ナビス(アズワン) 25454933

- ウッディオムツ交換車 ナビス(アズワン) 25454933
- ウッディオムツ交換車 ナビス(アズワン) 25454933
- ウッディオムツ交換車 ナビス(アズワン) 25454933
- ウッディオムツ交換車 ナビス(アズワン) 25454933
- ウッディオムツ交換車 ナビス(アズワン) 25454933

ウッディオムツ交換車

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード25454933品番-
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥118,800
販売価格(税別)
108,000

オムツやタオル等の収納棚は、傾斜がついており出し入れが容易です。
ベッドサイドでも作業がしやすいスリムタイプです。
天板部のバーに、消毒ボトルなどを掛けておくことができます。
スイングフタの付いたゴミ箱が引出しに収納されるので、臭いが周囲に拡散しにくい構造です。
引出し収納式のゴミ箱でニオイ漏れを抑えます。

付属品17.5Lゴミ箱(7-3065-03)×2個材質本体/ポリエステル化粧合板・ダップ樹脂化粧ボード、天板/メラミン化粧板質量(kg)47.5ナチュラルキャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×794×945、【天板下】460×349×225.5、【傾斜棚(2段)】460×302×200天板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×410引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ゴミ箱収納引出し】410×336×479アズワン品番7-4509-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする