MC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967

MC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967
MC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967
MC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967
MC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967
MC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967
MC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967
MC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967
MC-M63A ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー ナビス(アズワン) 25454967

ウッディ薬品棚 中段用 オープントレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25454967品番MC-M63A
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥121,000
販売価格(税別)
110,000

見た目にやさしい木製薬品棚中段薬品棚は棚板の高さが調整できますので、用途に応じたトレーの組み換えが可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。

仕様薬品棚(オープントレー9列7段)種別9列7段材質本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)寸法(mm)中段用/930×500(ユニット/220)×910、オープントレー/98×195×80アズワン品番7-4510-03トレー有効内寸法(mm)オープントレー/90×176.5×76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする