ブルークロス
エアウェイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
25455037
品番
BC-2020-AW-IS
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
NO.0
種別
NO.0
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
新生児用小
寸法(幅W×長さL)(mm)
9×40
滅菌方法
(推奨)EOG滅菌
アズワン品番
0-285-25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器