曜日別特売
SJ-25(本体) オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25456753

SJ-25(本体) オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25456753
SJ-25(本体) オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25456753

オムツ交換車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード25456753品番SJ-25(本体)
参考基準価格(税別)¥258,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

汚れ物の区別ができ、後の処置が簡単です。
ポリダスターは横から押し込みフタでワンタッチ開閉で清潔です。
バンパー付き。

付属品ワイヤーバスケット×2個・ビニール帆布×1枚<ポリダスター部>材質【本体】ステンレス(SUS304)・ビニール帆布/ターポリン、【ポリダスター】PP(ポリプロピレン)容量(L)【ポリダスター】35(2個付き)キャスターΦ150mm(自在車2個・固定車2個/ストッパー無し)外寸(mm)265×420×700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×1254×950引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【両面引出し】510×530×105アズワン品番0-1299-01
注意
※タオル保温庫は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする