曜日別特売
SO-230(本体) オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25456769

SO-230(本体) オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25456769
SO-230(本体) オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25456769

オムツ交換車

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード25456769品番SO-230(本体)
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

汚れ物の区別ができ処置が容易です。
ポリダスターは横から押し込みフタでワンタッチ開閉でき清潔です。

付属品ワイヤーバスケット×2個・ビニール帆布×1枚材質【本体部】スチール(ハンマーネット)、ビニール帆布/ターポリン、【ポリダスター部】PP(ポリプロピレン)容量(L)【ポリダスター部】35(2個付き)キャスターΦ150mm(自在車2個・固定車2個、ストッパー無し)棚間隔(mm)上段/307、下段/305引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【両面引出し】480×500×100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×420×700アズワン品番0-1299-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする