曜日別特売
SJN-55A オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25456857

オムツ交換車

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード25456857品番SJN-55A
参考基準価格(税別)¥257,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

バスケットが深型と浅型の各1枚付属し、おしぼりやおむつを収納・回収するのに便利です。
バスケットの出し入れがスムーズなうえ、静かで高い耐久性を誇ります。
付属のワイヤーバスケット以外にも別売のアルティアトレーを使用できます。

セット内容ポリダスター、浅型ワイヤーバスケット、深型ワイヤーバスケット材質本体/ステンレス(SUS304)、レール/ABS樹脂、ワイヤーバスケット/スチール鋼線(ポリコーティング加工)寸法(mm)【ポリダスター】430×430×690(67リットル)、【浅型ワイヤーバスケット】600×400×75、【深型ワイヤーバスケット】600×400×150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1058×454×1011キャスターΦ150mm(固定2輪、自在2輪)ストッパー無しアズワン品番0-4484-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする