CT-P カウンターテーブルワゴン ナビス(アズワン) 25457627

CT-P カウンターテーブルワゴン ナビス(アズワン) 25457627
CT-P カウンターテーブルワゴン ナビス(アズワン) 25457627

カウンターテーブルワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード25457627品番CT-P
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

カウンター式の片袖タイプの作業台です。
作業台・補助テーブルとしてなど、多用途に使用できます。
カウンターはワンタッチで折りたたみでき、使用しないときはコンパクトに収納できます。
Φ75mmワイドキャスター使用で動きもスムーズです。

ピンク材質本体/スチール(粉体塗装仕上げ)、天板/メラミン化粧合板、バスケット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)655×300×750質量(kg)8耐荷重(kg)20、カウンター部/8天板寸法(mm)230×300、カウンター部/425×300キャスター径(Φmm)75アズワン品番7-4405-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする