ヤギコーポレーション
カラーパンツ メンズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ダークネイビー
ホワイト
ワイン
ターコイズ
ダークネイビー
ブラック
ベージュ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25458275
品番
R7493P-30
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ナチュラルなストレートシルエットです。
色
ダークネイビー
サイズ
S
仕様
両脇ウエストゴムワンタックベルトループ付き両脇・右後ろポケット
種別
ダークネイビー/S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
71~75
機能
SEK制菌・制電・吸汗速乾
ヒップ(cm)
99
アズワン品番
7-4672-01
洗濯方法
洗濯可