曜日別特売
- カラー衝立  連結用 アズワン 25458905

- カラー衝立  連結用 アズワン 25458905
- カラー衝立  連結用 アズワン 25458905
- カラー衝立  連結用 アズワン 25458905

カラー衝立 連結用

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1600
ホワイト
内容量1枚注文コード25458905品番-
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥34,848
販売価格(税別)
31,680

連結用防炎証明付き組み立て式(要工具)。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1600ホワイト材質フレーム/スチール、布地/難燃性ポリエステル(防災認定ラベル付き)キャスターΦ40mm(双輪ストッパー付き)アズワン品番8-7502-04
注意
※一連と連結してご使用ください。(連結用の単独使用はできません)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする