ナビス(アズワン)
カラフルミニワゴン 縁折り曲げ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
グリーン
シルバー
ラベンダー
グリーン
イエロー
ブルー
ピンク
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25459368
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
天板・棚板ともに縁が折り曲げてあるので、小物が落ちたり、水がこぼれたりすることがありません。
色
グリーン
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
6
耐荷重(kg/段)
30
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×285×850
棚間隔(mm)
上段・下段/320
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-8152-03
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000