ナビス(アズワン)
カラフルリネンカート (丸型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
スカイブルー
スカイブルー
イエロー
ブラッドオレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25459404
品番
スカイブルー
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
フロアや用途ごとに分けて管理ができます。
Φ125mmの大型キャスターを採用していますので直進性に優れ、軽い力で移動させることができます。
キャスター
Φ125mmポリウレタン製(ストッパー無し)
色
スカイブルー
種別
スカイブルー
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
Φ650×1027
キャスター径(Φmm)
125
アズワン品番
8-8477-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000