TD-900 カルテシステムラック 日本ホップス 25459526

TD-900 カルテシステムラック 日本ホップス 25459526
TD-900 カルテシステムラック 日本ホップス 25459526

カルテシステムラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1880
内容量1台注文コード25459526品番TD-900
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

増え続けるカルテ管理にはターミナル・デジット方式を。
収納件数が増加しても、100区画に平均的にA4判カルテフォルダーが配分収納されます。
中段のスペースはカルテの取出時・返却時の一時置きに便利です。
最下段は仕切板を追加することができます。
アジャスター付。組み立て式(要工具)。
<ターミナル・デジット方式とは>
1.カルテの末尾番号2桁、00から99までの番号を用いたカルテ管理方法です。
2.100区画されたカルテ専用ラックを使用し、最上段左端の区画から右へ順に00・01・02・03…と末尾番号を設定します。
3.最下段右端の最終区画は99となり、3桁に位があがる100番は、末尾が00なので一番始めの区画に戻ります。
4.これを繰り返すことにより、収容物の検索は末尾番号2桁で分類されて総数の100分の1となります。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1880材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【1区画】40.6仕切板1段19枚×5段・95枚付き(2.5mm厚)収納サイズA4ヨコアズワン品番0-1127-02
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする