色ピンク材質天板:PP(ポリプロピレン)、引出:ABS樹脂、支柱:アルミ、キャスターベース:スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)21キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×608×957キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70アズワン品番8-7084-11有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッテリー収納部】468×333×45天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410、【補助】300×450