KID-I250-BL キッズガーデン マット・入口 弘益 25460409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KID-I250-BL キッズガーデン マット・入口 弘益 25460409
KID-I250-BL キッズガーデン マット・入口 弘益 25460409

キッズガーデン マット・入口

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード25460409品番KID-I250-BL
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パーツ・カラーを組み合わせて様々なレイアウトで設置できます。
防汚性が高く、抗菌加工が施された張地を使用しています。

仕様マット・入口種別ブルー材質クッション材/ウレタンフォーム、張地/合成皮革寸法(mm)900×250×40質量(kg)約2ブルーアズワン品番7-3365-01
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする