ハートフルウェアフジイ
ケープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
黒
ワイン
ベージュ
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25462265
品番
HA01-048
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ノンホルマリン仕様で丈夫で安心・安全な生地を使用。
肩を上げずに着脱できます。男女兼用秋・冬用。
色
黒
種別
黒
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
7-2065-04
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可
性別
男女兼用