ERECTA(エレクター)
氷用万能スクープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
6-513-04
6-513-01
6-513-02
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25462615
品番
2885
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
材質
PE(ポリエチレン)
色
ホワイト
型式
2885
容量(L)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×210×125(持ち手部分除く)
仕様
氷用
アズワン品番
6-513-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25462615
2885
74289216
2885
ラバーメイド 万能スクープ(PE)1.9L
ERECTA(エレクター)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました