曜日別特売
HC-R(MS800RF)(C5) コールマット・コードレス テクノスジャパン 25464024

HC-R(MS800RF)(C5) コールマット・コードレス テクノスジャパン 25464024
HC-R(MS800RF)(C5) コールマット・コードレス テクノスジャパン 25464024
HC-R(MS800RF)(C5) コールマット・コードレス テクノスジャパン 25464024

コールマット・コードレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
種別500×800mm
形状【ナースコール】ケアコム5P
【ナースコール】6mmプラグ
【ナースコール】アイホン5PNF
【ナースコール】アイホン4PB
【ナースコール】標準2P
【ナースコール】トーコン2P
【ナースコール】標準3P
【ナースコール】アイホン2P
【ナースコール】アイホン5P
【ナースコール】ケアコム4P
【ナースコール】ケアコム4PZ
【ナースコール】パナソニック2P
【ナースコール】アイホン6PNF
【ナースコール】アイホン3PNF(Aタイプ)
【ナースコール】アイホン3PNF(Bタイプ)
【ナースコール】ケアコム6PF
【ナースコール】ケアコム6PW
【ナースコール】アイホン6V
【ナースコール】ナカヨSP
【ナースコール】アンシンSP
内容量1個注文コード25464024品番HC-R(MS800RF)(C5)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,000

マットを踏むとナースコールで知らせます。
ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。
コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。

仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)種別500×800mm材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)形状【ナースコール】ケアコム5P厚さ(mm)【マットスイッチ4~8寸法(mm)【マットスイッチ】500×800、【センサー内蔵送信器】44×60×6、【無線中継ボックス】65×100×35ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用アズワン品番7-2771-77
注意
※ご注文の際はお使いのナースコールの形状をご確認ください。製品詳細は画像をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする