曜日別特売
AO-KH-B パソコン処置カート AOシリーズ アズワン 25464618

AO-KH-B パソコン処置カート AOシリーズ アズワン 25464618
AO-KH-B パソコン処置カート AOシリーズ アズワン 25464618

パソコン処置カート AOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個キャスター径(Φmm)75ブルー注文コード25464618品番AO-KH-B
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,590
販売価格(税別)
46,900

天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。

用途固定式(引出し付き)ブルー材質天板・トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/アルミニウム(クリア・電着塗装)、引出し/PS(ポリスチレン)寸法(mm)535×450×900質量(kg)8.8有効内寸(mm)天板/385×354、トレー/260×250×60、引出し/280×340×90耐荷重(kg)天板・トレー・引出し/10キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75アズワン品番8-8189-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする