神戸生絲
神戸生絲の ユニフォーム・シューズ
神戸生絲の ユニフォーム
神戸生絲の ナースストッキング・くつ下
ゴムなしソックス 婦人
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25464819
品番
3111H ローズ
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
足口にゴムを入れていないのでしめつけず優しくフィットします。ロングセラー商品です。
色
ローズ
種別
ローズ
材質
アクリル・ナイロン・毛・PU(ポリウレタン)
アズワン品番
7-1622-03
仕様
婦人秋冬用
サイズ(cm)
22〜24