曜日別特売
S-3 コンフォートシェルフ ナビス(アズワン) 25465126

コンフォートシェルフ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送10日以内出荷とは
寸法(mm)900×560×1400
アズワン品番3-6494-07
内容量1個注文コード25465126品番S-3
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックシェルフです。
オールプラスチック製で錆の発生もなく、浴室などの水を使う場所でも清潔にご使用いただけます。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。組み立て式。

仕様ワゴン種別ホワイト材質支柱/ABS樹脂、棚板/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)900×560×1400質量(kg)22ホワイトキャスター【ワゴンタイプ】Φ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)棚段数3段均等耐荷重(kg)50/段アズワン品番3-6494-07棚板調整ピッチ(mm)30(可変)棚有効寸法(mm)830×480
注意
※( )内は補助天板最大展開時のサイズです。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする