※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
サイド実験台 フレームタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
寸法(mm)
1800×750×800
600×750×800
900×750×800
1500×750×800
質量(kg)
100
50
55
70
アズワン品番
3-4316-15
3-4316-11
3-4316-12
3-4316-14
3-4489-11
3-4489-12
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25466054
品番
HTO-1875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥207,000
寸法(mm)
1800×750×800
質量(kg)
100
材質
【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/レベルアジャスター付き、【引手】PP(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)
150
アズワン品番
3-4316-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※床に置く際は必ずベースをご使用下さい。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。