曜日別特売
HSO-1875 サイド実験台 フレームタイプ アズワン 25466133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSO-1875 サイド実験台 フレームタイプ アズワン 25466133
HSO-1875 サイド実験台 フレームタイプ アズワン 25466133

サイド実験台 フレームタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可車上渡し
寸法(mm)1800×750×800
質量(kg)90
アズワン品番3-4489-15
内容量1台注文コード25466133品番HSO-1875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥157,000
寸法(mm)1800×750×800質量(kg)90材質【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、スチール角パイプ(メラミン焼付塗装)、脚部/レベルアジャスター付き均等耐荷重(kg)150アズワン品番3-4489-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※床に置く際は必ずベースをご使用下さい。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする