アズワン
サイド実験台 木製タイプ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
寸法(mm)
450×750×800
450×750×800
600×750×800
900×750×800
質量(kg)
35
30
40
50
35
45
60
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25466334
品番
SIA-457
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥95,505
販売価格(税別)
¥
86,823
バスケットに入れる
材質
【天板】セルロン、エッジ/PP(ポリプロピレン)45mm仕上げ、【本体】両面メラミン化粧パーチクルボード、【引手】PP
寸法(mm)
450×750×800
質量(kg)
35
均等耐荷重(kg)
100
アズワン品番
3-5824-31
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません