曜日別特売
19652 シルキーポア(R) アルケア 25468608

19652 シルキーポア(R) アルケア 25468608
19652 シルキーポア(R) アルケア 25468608
19652 シルキーポア(R) アルケア 25468608

シルキーポア(R)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック
サイズ5号
内容量1パック注文コード25468608品番19652
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。

種別5号材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系ホワイトサイズ5号寸法(幅Wmm×長さLm)50×10アズワン品番8-4082-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-08
用途: ガーゼ絆創膏として使用
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

指の切り傷(縫合箇所)の保護の為主治医の指示により購入、縫合箇所と本商品との間に滅菌ガーゼに抗生剤入り軟膏を塗布して使用しています。

対象商品 : 25468608
2021-08-01
用途: 義父の介護
株式会社 鈴木梱包運輸・通信業

定期的にいる必需品で販売店も限られているので割引価格と格安で助かりましたリピーターには優しいです

対象商品 : 25468617
2020-03-11
用途: 親の処置用
医療・福祉・介護関連業

親は敏感肌でかぶれやすいのですが、こちらのテープはかぶる事なく安心して使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする